7322BM
7322BM ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
7322B
BDI anyagszám
1413163
NETTÓ ÁR
86 700 Ft / db
869 466 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::