BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CSXAA015-TV

CSXAA015-TV

CSXAA-015 TNM INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

Anyagszám

CSXAA015-TV

BDI anyagszám

1485014

NETTÓ ÁR
15 342 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31171531
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
35 Degree | 4 Point
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Thin Section
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.04
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 3/16" Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Szélesség
0,188 hüvelyk | 4,775 milliméter
Külső átmérő
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter