BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

7224-B-XL-TVP-UA

7209 BEP

7209 BEP ; CMIX-121/10

Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

Anyagszám

1210024370029002000

BDI anyagszám

1418759

NETTÓ ÁR
21 276 Ft / db
40 916 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.417
UNSPSC
31171531
EAN
7316576633119
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 3 | ISO P6
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
40 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
7209 BEP
Súly / LBS
0.917
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter