BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

7000CP4

7000CP4

NTN 7000CP4

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 1 (Single) Bearing

Anyagszám

7000CP4

BDI anyagszám

1209998

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.018
UNSPSC
31171531
EAN
4547359425635
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Peremek
No
Anyag - csapágygolyó
Steel
Futópálya anyag
Steel
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
15 Degree
Előfeszítés
None
Kosáranyag
Nylon
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact
Kategória - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B04270
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
7000CP4
Súly / LBS
0.04
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 1 (Single) Bearing
Belső futópálya szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Külső átmérő
1,024 hüvelyk | 26 milliméter