BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

708 ACD/P4A

708 ACD/P4A

708 ACD/P4A ; SHPB-125/0

Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing

Anyagszám

1210019100079490091

BDI anyagszám

1415929

NETTÓ ÁR
68 472 Ft / db
131 676 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.018
UNSPSC
31171531
EAN
7316570577914
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Peremek
No
Anyag - csapágygolyó
Steel
Futópálya anyag
Steel
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
25 Degree
Előfeszítés
None
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | High Precision
Kategória - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B04270
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
708 ACD/P4A
Súly / LBS
0.04
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
Külső futópálya szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Furat
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Belső futópálya szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Külső átmérő
0,866 hüvelyk | 22 milliméter