BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6003ZD2PX31V25

6003ZD2PX31V25

NTN 6003ZD2PX31V25

Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Steel Cage Material

Anyagszám

6003ZD2PX31V25

BDI anyagszám

1204497

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.078
UNSPSC
31171504
EAN
4547359321074
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
Special Precision
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
2 (1 Pair)
hatásszög
0 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
Not Applicable
Kosáranyag
Steel
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Duplex-Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Deep Groove
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Deep Groove
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Steel Cage Material
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter