BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

608ZZ/7.938C3PX2

608ZZ/7.938C3PX2

NTN 608ZZ/7.938C3PX2

Precision Ball Bearing; 7.938MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

Anyagszám

608ZZ/7.938C3PX2

BDI anyagszám

20891044

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171504
EAN
4547359552904
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
Special Precision
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
0 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
Not Applicable
Kosáranyag
Steel
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Deep Groove
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Deep Groove
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 7.938MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
Külső átmérő
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Furat
0,313 hüvelyk | 7,938 milliméter