BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BST75X160-13HL1D#09

BST75X160-13HL1D#09

BST75X160-13HL1D#09

Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 190MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material

Anyagszám

BST75X160-13HL1D#09

BDI anyagszám

1215477

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.281
UNSPSC
31171531
EAN
4547359794168
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
Special Precision
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
60 Degree
Előfeszítés
Heavy
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Kosáranyag
Brass
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | PX1 Precision Class
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
BST75X160-13HL1D#09
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 190MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Szélesség
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter