BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SC04A34CS24PX1/3A

SC04A34CS24PX1/3A

NTN SC04A34CS24PX1/3A

Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

Anyagszám

SC04A34CS24PX1/3A

BDI anyagszám

1229256

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31171502
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
Special Precision
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
0 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
Not Applicable
Kosáranyag
Steel
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Deep Groove
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Deep Groove
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
Szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter