BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2205 E-2RS1TN9

2206-2RSTN

2206-2RSTNG

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Anyagszám

2206-2RSTNG

BDI anyagszám

1412635

NETTÓ ÁR
12 892 Ft / db
28 026 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.28
UNSPSC
31171532
EAN
0029176071935
Rögzítési mód
Shaft
tömítettség
2 Seals
Gördülő elem
Ball Bearing
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
2206-2RSTN
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Belső futópálya szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter