BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6309-2Z

6300-2Z

6300-2Z ; HDGB-120/50

Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Anyagszám

1010053121301002000

BDI anyagszám

1415884

NETTÓ ÁR
2 180 Ft / db
4 192 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
16
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.056
UNSPSC
31171504
EAN
7316570545326
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
6300-2Z
Súly / LBS
0.127
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter