BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MJ1.1/8JC3

LJ 2J RRS

LJ 2J RRS ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Single Row Ball Bearing; 2" Bore; 4" Outside Diameter; 13/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Anyagszám

LJ2J

BDI anyagszám

1413219

NETTÓ ÁR
2 940 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.67
UNSPSC
31171504
EAN
0747023005246
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
LJ2J
Súly / LBS
1.455
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 2" Bore; 4" Outside Diameter; 13/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter