BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6322-2Z-C3

LJ 5/8-2ZJ

LJ 5/8-2ZJ ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-9/16" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Anyagszám

LJ5/8-2ZJ

BDI anyagszám

1413221

NETTÓ ÁR
3 576 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.06
UNSPSC
31171504
EAN
0747023090884
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
LJ5/8-2ZJ
Súly / LBS
0.11
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-9/16" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,438 hüvelyk | 11,125 milliméter