BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

607

F 200284.1 INA

F 200284.1 INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Ball Bearing; 14.1MM Bore 1; 14.1MM Bore 2; 36.85MM Outer Diameter; 11.05MM Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

Anyagszám

F200284.1

BDI anyagszám

1472306

NETTÓ ÁR
420 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
9
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.05
UNSPSC
31171552
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
Yes
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00308
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
0.11244
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 14.1MM Bore 1; 14.1MM Bore 2; 36.85MM Outer Diameter; 11.05MM Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
1. furat
0,555 hüvelyk | 14,1 milliméter
2. furat
0,555 hüvelyk | 14,1 milliméter
Külső átmérő
1,451 hüvelyk | 36,85 milliméter
Magasság
0,435 hüvelyk | 11,05 milliméter