BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GE 6

GE 6

GE 6 UK ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Spherical Plain Bearing; 6MM Bore; 4MM Housing Width; 14MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 6MM Overall Width; Not Relubricatable

Anyagszám

GE6E

BDI anyagszám

1402871

NETTÓ ÁR
2 974 Ft / db
4 100 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
31171515
EAN
4549557028984
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Önbeállító
Yes
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Not Applicable
Újrakenhető
No
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
2 Piece
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Radial Spherical
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.00882
Hosszú leírás
Spherical Plain Bearing; 6MM Bore; 4MM Housing Width; 14MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 6MM Overall Width; Not Relubricatable
Ház szélessége
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Furat
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Külső átmérő
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Teljes szélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter