BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

IR150X165X40-XL

LRT384330

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing Inner Ring; 38MM Bore; 43MM Outside Diameter; 30MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

LRT384330

BDI anyagszám

515672

NETTÓ ÁR
1 840 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.072
UNSPSC
31171512
EAN
4549557040894
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
LRT384330
Súly / LBS
0.159
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 38MM Bore; 43MM Outside Diameter; 30MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Külső átmérő
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
1,496 hüvelyk | 38 milliméter