BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

EE420801-90085

NA24776SW-90016

NA24776SW-90016 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA24776; 1-1/2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2.312" Width; Double Row

Anyagszám

NA24776SW-90016

BDI anyagszám

1367262

NETTÓ ÁR
3 675 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.847
UNSPSC
31171516
EAN
0053893209395
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
NA24776
Összeszerelési szám
90016
Összeszerelendő alkotórészek
NA24776-SW (2) | K78175 (1) | T70123 (2)
Kúpos sorok száma
Double Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
NA24776SW-90016
Súly / LBS
6.431
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA24776; 1-1/2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2.312" Width; Double Row
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Összeszerelési szélesség
2,312 hüvelyk | 58,725 milliméter