BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GX 17 F

GX 17 F

GX 17 F ; CMIX-121/20

Plain Bearing; 17MM Bore; 47MM Housing Outside Diameter; 16MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 43.5MM Ball Outside Diameter; 11.2MM Housing Width; Not Relubricatable

Anyagszám

1840061181900002000

BDI anyagszám

1419113

NETTÓ ÁR
37 879 Ft / db
72 844 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.159
UNSPSC
31171515
EAN
7316577002389
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Önbeállító
Yes
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Plastic | Teflon
Golyó külső átmérő - hüvelyk
1.713
Golyó külső átmérő milliméter
43.5
tömítettség
Open
Újrakenhető
No
Egyéb jellemzők
Single Direction | Self Lubricating | Maintenance Free
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.70
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Plain Thrust Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
GX 17 F
Súly / LBS
0.309
Hosszú leírás
Plain Bearing; 17MM Bore; 47MM Housing Outside Diameter; 16MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 43.5MM Ball Outside Diameter; 11.2MM Housing Width; Not Relubricatable
Ház külső átmérője
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Teljes szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Ház szélessége
0,441 hüvelyk | 11,2 milliméter