BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

EGW28-E40

EGW28-E40

PAW 28P10 INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Washer; 28MM Nominal Bore; 48MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material

Anyagszám

PAW28P10

BDI anyagszám

1412083

NETTÓ ÁR
500 Ft / db
709 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31171515
EAN
4012802756579
Profil
Thrust Washer
Anyagleírás
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
Anyag
Metal Polymer Composite E40
Egyéb jellemzők
With Hole
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
7318.22.00.00
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Thrust
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.044
Hosszú leírás
Thrust Washer; 28MM Nominal Bore; 48MM Nominal Outside Diameter; 1.5MM Length Thru Bore; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; Metal Polymer Composite E40 Material
Hossz a furaton keresztül
0,059 hüvelyk | 1,5 milliméter
Névleges furat
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Névleges külső átmérő
1,89 hüvelyk | 48 milliméter