BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PCM 161825 M

PCM 161825 M

PCM 161825 M ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Anyagszám

SMIX-123/0

BDI anyagszám

1423318

NETTÓ ÁR
171 Ft / db
1 656 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.008
UNSPSC
31171515
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Egyéb jellemzők
With Lubrication Hole
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1852111016182500100
Súly / LBS
0.01653
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; POM Composite of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Névleges furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Névleges külső átmérő
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Hossz a furaton keresztül
0,984 hüvelyk | 25 milliméter