BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PCM 151715 E

PCM 180185100 E

PCM 180185100 E ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Sleeve Bearing; 180MM Nominal Bore; 185MM Nominal Outside Diameter; 100MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Anyagszám

1852114180850000100

BDI anyagszám

1417733

NETTÓ ÁR
16 029 Ft / db
132 516 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.2
UNSPSC
31171515
EAN
7316572201923
Profil
Bushing No Flange Split
Anyagleírás
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sleeve Bearings
Termékcsoport - BDI
B04264
Vámtarifszám
8483.30.80.90
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Sleeve
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1852114180850000100
Súly / LBS
2.42508
Hosszú leírás
Sleeve Bearing; 180MM Nominal Bore; 185MM Nominal Outside Diameter; 100MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Hossz a furaton keresztül
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Névleges furat
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Névleges külső átmérő
7,283 hüvelyk | 185 milliméter