BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MSM110BXHSAFQAHTPS

MSE600BRHSATL

TIMKEN MSE600BRHSATL

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 8.268" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Anyagszám

MSE600BRHSATL

BDI anyagszám

20350803

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
147.93
UNSPSC
31171511
EAN
0013992059420
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
24 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSE600BR
Tömítések
Triple Ring Labyrinth
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
325.84
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6" Bore; 8.268" Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
22 hüvelyk | 558,8 milliméter
Magasság alaptól középig
8,268 hüvelyk | 210 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,874 hüvelyk | 123,8 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
22 hüvelyk | 558,8 milliméter
Furat
6 hüvelyk | 152,4 milliméter