BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MSE608BRHSKPS

MSM220BXHSATL

TIMKEN MSM220BXHSATL

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 324MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

Anyagszám

MSM220BXHSATL

BDI anyagszám

20351363

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
331.3
UNSPSC
31171511
EAN
0013992056122
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
30 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSM220BX
Tömítések
Triple Ring Labyrinth
Ház konfiguráció
2 Piece Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | With Support
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
729.74
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 324MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Hossz a furaton keresztül
6,417 hüvelyk | 163 milliméter
Magasság alaptól középig
12,75 hüvelyk | 324 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
21,7 hüvelyk | 550 milliméter
Furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
21,7 hüvelyk | 551,2 milliméter