BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QVPX19V085ST

QVPG20V307SB

TIMKEN QVPG20V307SB

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10-7/8" Minimum Bolt Spacing; 13.38" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

Anyagszám

QVPG20V307SB

BDI anyagszám

769765

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
25.251
UNSPSC
31171511
EAN
0883450239981
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22220
Tömítések
Double Lip Contact Nitrile Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Nut
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
QVPG20V307SB
Súly / LBS
60
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10-7/8" Minimum Bolt Spacing; 13.38" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Furat
3,438 hüvelyk | 87,325 milliméter
Magasság alaptól középig
4,409 hüvelyk | 112 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
12,1 hüvelyk | 307,3 milliméter
Minimális csavartávolság
10,875 hüvelyk | 276,225 milliméter
Maximális csavartávolság
13,38 hüvelyk | 339,852 milliméter