BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QAAPF26A500SET

QVPX19V085SEC

TIMKEN QVPX19V085SEC

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 101.6MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 274.6MM Minimum Bolt Spacing; 309.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

Anyagszám

QVPX19V085SEC

BDI anyagszám

777580

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
19.522
UNSPSC
31171511
EAN
0883450345293
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
20 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22219
Tömítések
Double Lip Contact Viton
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Double Row | Single Nut
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
QVPX19V085SEC
Súly / LBS
49
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 101.6MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 274.6MM Minimum Bolt Spacing; 309.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Névleges csavartávolság a középpontok között
11,5 hüvelyk | 292,1 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,69 hüvelyk | 93,726 milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Magasság alaptól középig
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Minimális csavartávolság
10,811 hüvelyk | 274,6 milliméter
Maximális csavartávolság
12,189 hüvelyk | 309,6 milliméter