BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QVVPG11V050SEN

QVVPG22V312SN

TIMKEN QVVPG22V312SN

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 4.921" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 11-7/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

Anyagszám

QVVPG22V312SN

BDI anyagszám

790677

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
34.529
UNSPSC
31171511
EAN
0883450152822
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
4 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22222
Tömítések
Triple Lip Contact Viton
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Nut
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
87
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 4.921" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 11-7/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Maximális csavartávolság
14,5 hüvelyk | 368,3 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,13 hüvelyk | 130,302 milliméter
Magasság alaptól középig
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
13,2 hüvelyk | 335,3 milliméter
Minimális csavartávolság
11,875 hüvelyk | 301,625 milliméter
Furat
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter