BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QAAP15A075SEM

QVVPN20V303SEM

TIMKEN QVVPN20V303SEM

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10-7/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

Anyagszám

QVVPN20V303SEM

BDI anyagszám

790592

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
24.571
UNSPSC
31171511
EAN
0883450146227
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
V Lock
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Steel
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Rögzítőcsavarok
7/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22220
Tömítések
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Double Nut
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
65
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4.409" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10-7/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
Hossz a furaton keresztül
4,63 hüvelyk | 117,602 milliméter
Minimális csavartávolság
10,875 hüvelyk | 276,225 milliméter
Furat
3,188 hüvelyk | 80,975 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
11,9 hüvelyk | 302,3 milliméter
Maximális csavartávolság
12,875 hüvelyk | 327,03 milliméter
Magasság alaptól középig
4,409 hüvelyk | 112 milliméter