BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RTUEY65-214-XL

RTUEY65-214-XL

RTUEY65-214 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Take Up Bearing Only; 65MM Bore; 25MM Slot Width; 151MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; GYE65214KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material

Anyagszám

0009504830000

BDI anyagszám

1412206

NETTÓ ÁR
38 655 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.99
UNSPSC
31171533
EAN
4012802824049
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Set Screw
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
GYE65214KRRB
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Double Land Riding Rubber Contact Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
15.432
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 65MM Bore; 25MM Slot Width; 151MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; GYE65214KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Rések közti távolság
5,945 hüvelyk | 151 milliméter
Rés szélessége
0,984 hüvelyk | 25 milliméter