BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

UCC 211D1

UCC 211D1

UCC 211D1 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cartridge Bearing; 55MM Bore; 125MM Outside Diameter; 35MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC211D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

Anyagszám

UCC211D1

BDI anyagszám

1413394

NETTÓ ÁR
9 296 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.15
UNSPSC
31171535
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Cast Iron
Gördülő elem
Ball Bearing
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UC211D1
Tömítések
Contact
Egyéb jellemzők
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
4.6
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 55MM Bore; 125MM Outside Diameter; 35MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 55.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC211D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Ház belső szélessége
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,189 hüvelyk | 55,6 milliméter
Külső átmérő
4,921 hüvelyk | 125 milliméter