BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GVFTD 5/8

GVFTD 1 1/4 S

GVFTD1 1/4S ; 100093473

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

Anyagszám

GVFTD1 1/4S

BDI anyagszám

1425121

NETTÓ ÁR
73 104 Ft / db
105 948 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.523
UNSPSC
31171501
EAN
0087796058408
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
GRA103RRB2
Tömítések
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Medium Duty | Face Mount | Smaller Housing | With Set Screw
Kategória - BDI
Flange Block
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
GVFTD 1 1/4S
Súly / LBS
1.34
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csavarok elhelyezése
3,563 hüvelyk | 90,5 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
3,5 hüvelyk | 90 milliméter