BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GRAE20RRB

GRAE20RRB

GRAE20RRB + COL ; 100107860

Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

GRAE20RRB+COL

BDI anyagszám

1425114

NETTÓ ÁR
7 928 Ft / db
15 546 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
15
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.132
UNSPSC
31171536
EAN
0087796099074
Belső futópálya profil
Narrow Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
GRAE20RRB
Súly / LBS
0.29
Hosszú leírás
Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter