BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GY 1015 KRRB

GY 1015 KRRB

GY 1015 KRRB ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Insert Bearing; 15/16" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

GY1015KRRB

BDI anyagszám

1425125

NETTÓ ÁR
1 706 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.106
UNSPSC
31171562
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty | Nylon Cage
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.53
Hosszú leírás
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Furat
0,938 hüvelyk | 23,825 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,343 hüvelyk | 34,1 milliméter