BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

FCM107

FCM107

GATES FCM107

Fan Control Module; 2 Connector; 4" Length; 2.2" Height; 3.5" Width; Metal/Plastic Material

Anyagszám

FCM107

BDI anyagszám

20904328

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
39121552
EAN
0770075687740
Harmonizált tarifakód
8504.40.95.40
Fõnév
Module
Kulcsszó karaktersor
Fan Control
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
1.37
Termék leírás
Fan Control Module
Termékleírás
2 Connector; 4" Length; 2.2" Height; 3.5" Width; Metal/Plastic Material
Hosszú leírás
Fan Control Module; 2 Connector; 4" Length; 2.2" Height; 3.5" Width; Metal/Plastic Material