BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

FCM126K

FCM126K

GATES FCM126K

Fan Control Module Kit; 3 Connector; 5.3" Length; 1.4" Height; 3.95" Width; Metal/Plastic Material

Anyagszám

FCM126K

BDI anyagszám

20904400

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
39121552
EAN
0770075713166
Harmonizált tarifakód
8504.40.95.40
Fõnév
Kit
Kulcsszó karaktersor
Fan Control Module
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
1.16
Termék leírás
Fan Control Module Kit
Termékleírás
3 Connector; 5.3" Length; 1.4" Height; 3.95" Width; Metal/Plastic Material
Hosszú leírás
Fan Control Module Kit; 3 Connector; 5.3" Length; 1.4" Height; 3.95" Width; Metal/Plastic Material