BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NEUPEX B058/4

NEUPEX B058/4

NEUPEX B058/4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Pipe Coupling; Pin; N-Eupex Type B-Complete-Size B58; 24 Bore X 20 Hub; Grey Cast Iron

Anyagszám

2LC0100-0AA11-0AA0

BDI anyagszám

1482685

NETTÓ ÁR
5 031 Ft / db
21 327 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
A gyártó cikkszáma
SIEMENS
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.45
UNSPSC
40172600
Gyűjtőnév
Coupling
Kulcsszó
Pipe
Termék leírás
Pipe Coupling
Termékleírás
Pipe Coupling; Pin; N-Eupex Type B-Complete-Size B58; 24 Bore X 20 Hub; Grey Cast Iron
Hosszú leírás
Pipe Coupling; Pin; N-Eupex Type B-Complete-Size B58; 24 Bore X 20 Hub; Grey Cast Iron