BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PAN-6X1-SI NR. 152699

PAN-8X1,25-SI NR. 152700

FESTO PAN-8X1,25-SI NR. 152700

Tubing; Single; 5.9MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Silver; 15 Bar Operating Pressure

Anyagszám

PAN-8X1,25-SI NR. 152700

BDI anyagszám

15040232

NETTÓ ÁR
1 352 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
FESTO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.0
UNSPSC
40183000
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Thermoplastic Elastomer
Szín
Silver
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-30 To 80 Deg C
Üzemi nyomás
15 Bar
Jellemzõ felhasználás
Pneumatic
Áregység
REEL
Csomag mennyiség
50M
Megrendelés ennek a többszöröse:
REEL
Minimális rendelési mennyiség
1 REEL OF 50 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Tubing
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Súly / LBS
1.2
Hosszú leírás
Tubing; Single; 5.9MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer; Silver; 15 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,232 hüvelyk | 5,9 milliméter
Külsõ átmérõ
0,314 hüvelyk | 8 milliméter