BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TI2V01PU-500F-153

TI2V15PU-500F-153

SMC TI2V15PU-500F-153

Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Copolyester; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TI2V15PU-500F-153

BDI anyagszám

17954705

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
40183000
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Copolyester
Szín
Purple
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40 To 200 Deg F
Üzemi nyomás
150 PSI | 10 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Brake System
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 900 PSI
Kategória - BDI
Tubing
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Copolyester; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Belsõ átmérõ
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter