BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TU0805BU3-305-X108

TIUB01BU-20

TIUB01BU-20 ; POLIURETÁN CSŐ

Tubing; Single; 0.08" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TIUB01BU-20

BDI anyagszám

17954969

NETTÓ ÁR
333 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
400
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.124
UNSPSC
40183008
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Blue
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
66FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 66 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.39 Inch
Kategória - BDI
Tubing
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.27284
Hosszú leírás
Tubing; Single; 0.08" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,08 hüvelyk | 2,032 milliméter
Külsõ átmérõ
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter