BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TIUB11P1-153-X108

TIUB11P1-153-X108

SMC TIUB11P1-153-X108

Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Neon Pink; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TIUB11P1-153-X108

BDI anyagszám

18612612

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
11.35
UNSPSC
40183008
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Neon Pink
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
500FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 500 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 1.06 Inch
Kategória - BDI
Tubing
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
25
Hosszú leírás
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Neon Pink; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Külsõ átmérõ
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter