BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TPS1208W-100

TPS1208W-100

TPS1208W-100 ; LÁGY POLIOLEFIN CSŐ TISZTA TÉRREÁTMÉRŐ

Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TPS1208W-100

BDI anyagszám

17955552

NETTÓ ÁR
205 858 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.514
UNSPSC
40183000
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyolefin
Szín
White
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 176 Deg F | Water 41 To 176 Deg F
Üzemi nyomás
100 PSI | 7 Bar
Jellemzõ felhasználás
Blow-Off and Washing Line
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
100M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 100 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Shore D 54 Hardness
Kategória - BDI
Tubing
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
14.34768
Hosszú leírás
Tubing; Single; 8MM Inside Diameter; 12MM Outside Diameter; Polyolefin; White; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Belsõ átmérõ
0,315 hüvelyk | 8 milliméter