BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TU0805YR2-33

TU0805YR2-33

SMC TU0805YR2-33

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TU0805YR2-33

BDI anyagszám

17956178

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.322
UNSPSC
40183008
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Neon Orange
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
33M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 33 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
Kategória - BDI
Tubing
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
5.11476
Hosszú leírás
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Neon Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Külsõ átmérõ
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Belsõ átmérõ
0,197 hüvelyk | 5 milliméter