BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TU1065G2-20

TU1065G2-20

TU1065G2-20 ; PU CSŐ

Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TU1065G2-20

BDI anyagszám

18612799

NETTÓ ÁR
21 056 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.07
UNSPSC
40183008
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Clear Green
Üzemi hőmérsékleti tartomány
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Jellemzõ felhasználás
General Purpose | Industrial
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
20M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 20 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 27 MM
Kategória - BDI
Tubing
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.35619
Hosszú leírás
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,256 hüvelyk | 6,5 milliméter
Külsõ átmérõ
0,394 hüvelyk | 10 milliméter