BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TUZ0425R-100

TUZ0425R-100

TUZ0425R-100 ; POLIURETÁN CSŐ

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

Anyagszám

TUZ0425R-100

BDI anyagszám

17956458

NETTÓ ÁR
34 262 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.913
UNSPSC
40183008
Termék neve
Tubing
Csövek száma
Single
Anyag
Polyurethane
Szín
Red
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Üzemi nyomás
115 PSI | 8 Bar
Áregység
ROLL
Csomag mennyiség
100M
Megrendelés ennek a többszöröse:
ROLL
Minimális rendelési mennyiség
1 ROLL OF 100 METER
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Minimum Bending Radius 10 MM | Wear Resistant
Kategória - BDI
Tubing
Termékcsoport - BDI
F02192
Vámtarifszám
3917.29.00.90
Gyűjtőnév
Tubing
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.01008
Hosszú leírás
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
0,098 hüvelyk | 2,5 milliméter
Külsõ átmérõ
0,157 hüvelyk | 4 milliméter