BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AV2000-F02-3Y-Q

AV2000-F02-3Y-Q

SMC AV2000-F02-3Y-Q

Solenoid Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Hand Lever - Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

Anyagszám

AV2000-F02-3Y-Q

BDI anyagszám

24381981

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.27
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Hand Lever - Solenoid | Spring Return
Feszültség
110-120/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
30 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
DIN Terminal | Non Locking Push Type | Flow Direction Left To Right
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.59525
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110-120/50-60 VAC; Pneumatic; Hand Lever - Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Teljes szélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Teljesítmény magasság
4,921 hüvelyk | 125 milliméter
Teljes hossz
3,012 hüvelyk | 76,5 milliméter