BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GR-M5-B ; 151213

GR-M5-B ; 151213

GR-M5-B NR. 151213 ; F.VCSAPÓ SZELEP

Flow Control Valve; M5 Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

Anyagszám

151213

BDI anyagszám

1475459

NETTÓ ÁR
21 823 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
25
Márka
A gyártó cikkszáma
FESTO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
40141609
EAN
4052568010683
Szelep típusa
Flow Control
Csatlakozó típusa
M5
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 1 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Knurled Screw
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
7.5 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Front Panel Through Hole Mounting | -20 To 60 Deg C Ambient Temperature
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.80
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Flow Control
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Súly / LBS
0.041
Hosszú leírás
Flow Control Valve; M5 Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Teljes szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Teljes hossz
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Teljesítmény magasság
1,614 hüvelyk | 41 milliméter