BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GRLA-1/8-QS-4-D ; 193143

GRLA-1/8-QS-4-D ; 193143

GRLA-1/8-QS-4-D NR. 193143 ; F.VCSAPÓ SZELEP

Flow Control Valve; 1/8" G | 4 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Slotted Head Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal

Anyagszám

193143

BDI anyagszám

15013179

NETTÓ ÁR
6 863 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
FESTO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.5
UNSPSC
40141609
EAN
4052568043834
Szelep típusa
Flow Control
Csatlakozó típusa
1/8" G | 4 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 1 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Slotted Head Screw
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
3 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
Buna-N
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Screw In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | QS-4 Fitting
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.80
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Flow Control
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Súly / LBS
0.048
Hosszú leírás
Flow Control Valve; 1/8" G | 4 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Slotted Head Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
Teljes szélesség
0,543 hüvelyk | 13,8 milliméter
Teljes hossz
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Teljesítmény magasság
1,157 hüvelyk | 29,4 milliméter