BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

HE-3-QS-6 ; 153475

HE-3-QS-6 ; 153475

HE-3-QS-6 NR 153475 ; LEZÁRÓSZELEP

Shutoff Valve; 6 MM Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever; 145 PSIPlastic

Anyagszám

153475

BDI anyagszám

15034067

NETTÓ ÁR
7 493 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
FESTO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
40141603
EAN
4052568034917
Szelep típusa
Shutoff
Csatlakozó típusa
6 MM Tubing OD
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Hand Lever
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
-14 To 145 PSI
Alaptest anyaga
Plastic
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzõk
Non Reversible | Inline Installation With Through Hole Mounting | 0 To 60 Deg C Ambient Temperature | QS-6 Fitting
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.80
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Shutoff
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Súly / LBS
0.054
Hosszú leírás
Shutoff Valve; 6 MM Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever; 145 PSIPlastic
Teljes szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Teljesítmény magasság
1,594 hüvelyk | 40,5 milliméter
Teljes hossz
2,094 hüvelyk | 53,2 milliméter