BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MS6-EE-1/4-10V24-S ; 542604

MS6-EE-1/4-10V24-S ; 542604

MS6-EE-1/4-10V24-S NR. 542604 ; BEKAPCSOLÓ SZELEP

Flow Control Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 261 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum

Anyagszám

542604

BDI anyagszám

20199604

NETTÓ ÁR
60 778 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
FESTO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.904
UNSPSC
40141605
EAN
0000040141600
Szelep típusa
Flow Control | Solenoid
Csatlakozó típusa
1/4" G
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid | Spring Return
Feszültség
24 VDC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
261 PSI
Üzemi nyomástartomány
58 To 261 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Tömítés típusa
NBR
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
With Silencer
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Flow Control Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.festo.com
Súly / LBS
1.79897
Hosszú leírás
Flow Control Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 261 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
Teljes szélesség
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Teljesítmény magasság
7,205 hüvelyk | 183 milliméter
Teljes hossz
3,543 hüvelyk | 90 milliméter