BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NVFR4140-3DZA-04T

NVFR4140-3DZA-04T

SMC NVFR4140-3DZA-04T

Solenoid Valve; 1/2" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

Anyagszám

NVFR4140-3DZA-04T

BDI anyagszám

18588205

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.7
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/2" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma
5 Port | 4 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Feszültség
110 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
130 PSI
Üzemi nyomástartomány
30 To 130 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Rubber
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
3.8 - 3.8 Cv Factor | Air | Non Plug In | Internal Pilot | Side Ported | With Sub Plate
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/2" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Teljes szélesség
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Teljes hossz
8,244 hüvelyk | 209,4 milliméter
Teljesítmény magasság
4,996 hüvelyk | 126,9 milliméter