BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NVZ215-3DZ-01T

NVZ215-3DZ-01T

SMC NVZ215-3DZ-01T

Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum

Anyagszám

NVZ215-3DZ-01T

BDI anyagszám

19382948

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SMC
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.095
UNSPSC
40141605
Szelep típusa
Solenoid
Csatlakozó típusa
1/8" FNPTF
Ki- és Bemenetek száma
3 Port | 3 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Feszültség
110/50-60 VAC
Közeg
Pneumatic
Maximális nyomás
145 PSI
Üzemi nyomástartomány
15 To 145 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 122 Deg F
Tömítés típusa
Metal
Alaptest anyaga
Aluminum
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
0.25 - 0.22 Cv Factor | DIN Terminal With Connector | With Light and Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type | Base Mounted
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Solenoid
A gyártó URL-je
https://www.smcpneumatics.com
Súly / LBS
0.095
Hosszú leírás
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Teljesítmény magasság
2,992 hüvelyk | 76 milliméter
Teljes hossz
3,701 hüvelyk | 94 milliméter
Teljes szélesség
1,26 hüvelyk | 32 milliméter